Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4340 Trasformatore MyLife 3 mod.40VA - ECL4340

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4340 Trasformatore MyLife 3 mod.40VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärspannung 2 - 12 V

  • Sekundärspannung 3 - 24 V

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Bemessungsleistung - 28 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

8033954879912

Artikelnummer

ETNECL4340

Herstellernummer

ECL4340

Hersteller

ETN

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärspannung 2:

12 V

Sekundärspannung 3:

24 V

Anzahl der Phasen:

2

Bemessungsleistung:

28 VA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

TRASFORMATORE 3 MOD. 40VA