Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4101 Presa DEMIx TV SAT pas.(M/F)MyLife 4dB - ECL4101

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4101 Presa DEMIx TV SAT pas.(M/F)MyLife 4dB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Ausführung der Steckdose - TV/SAT

  • DAB+ - nein

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Anzahl der Auslässe - 2

Packung

  • 12 ST

EAN

8033954875341

Artikelnummer

ETNECL4101

Herstellernummer

ECL4101

Hersteller

ETN

Ausführung:

Durchgangsdose

Ausführung der Steckdose:

TV/SAT

DAB+:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Auslässe:

2

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

4 dB

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

schwarz

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

46.77 mm

Gerätetiefe:

41 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

41 mm

PRESA DEMIX TV SAT PASSANTE