Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNECL40903 COPRITASTO SINGOLO MYLIFE - ECL40903

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Textfeld

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8033576772745

Artikelnummer

ETNECL40903

Herstellernummer

ECL40903

Hersteller

ETN

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Textfeld

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Schalter/Taster

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

schwarz

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Breite:

22 mm

Höhe:

46.77 mm

Tiefe:

39.53 mm

COPRITASTO SINGOLO MYLIFE