ELETTROCANALI SRL - ETNECL4088TEC Presa HDMI MyLife aggancio keystone tec - ECL4088TEC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Verwendung - HDMI
Tragring - nein
Mit Staubschutz - nein
Mit Klappdeckel - nein
Packung
6 ST
EAN
8053676571536
Artikelnummer
ETNECL4088TEC
Herstellernummer
ECL4088TEC
Hersteller
ETN
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Verwendung:
HDMI
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
nein
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
46.77 mm
Gerätetiefe:
37 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
37 mm


