ELETTROCANALI SRL - ETNECL4086TEC Presa RJ45 MyLife autocr.Cat.6 FTP tec - ECL4086TEC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - ja
Kategorie - 6
Anschlussart - Crimp
Packung
6 ST
EAN
8033954874894
Artikelnummer
ETNECL4086TEC
Herstellernummer
ECL4086TEC
Hersteller
ETN
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6
Anschlussart:
Crimp
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Farbe:
grau
Transparent:
nein


