ELETTROCANALI SRL - ETNECL408301WHAB Adatt. Keyst. MyLife conn.tel/dati bi.AB - ECL408301WHAB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Gerätebreite - 22 mm
Gerätehöhe - 48 mm
Gerätetiefe - 24 mm
Packung
32 ST
EAN
8059307212120
Artikelnummer
ETNECL408301WHAB
Herstellernummer
ECL408301WHAB
Hersteller
ETN
Farbe:
weiß
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
48 mm
Gerätetiefe:
24 mm
MOSTRINA CONNETTORE TEL. BIANCO CON ANTIBATTERICO


