Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4082WHAB Presa tel. RJ11-RJ12 autocr.MyLife bi.AB - ECL4082WHAB

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4082WHAB Presa tel. RJ11-RJ12 autocr.MyLife bi.AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - RJ11

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8059307212090

Artikelnummer

ETNECL4082WHAB

Herstellernummer

ECL4082WHAB

Hersteller

ETN

Verwendung:

RJ11

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

46.77 mm

Gerätetiefe:

37 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

37 mm

PRESA TEL. RJ11-RJ12 AUTOCR.BI BIANCO CON ANTIBATTERICO