ELETTROCANALI SRL - ETNECL40661WH Diffusore LED notturno MyLife 1 modulo b - ECL40661WH
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Montageart - Unterputz
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
6 ST
EAN
8053676574971
Artikelnummer
ETNECL40661WH
Herstellernummer
ECL40661WH
Hersteller
ETN
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
46.77 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
41 mm


