Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4061UNEWH Inter.chiave unif.solo OFF MyLife 10A bi - ECL4061UNEWH

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4061UNEWH Inter.chiave unif.solo OFF MyLife 10A bi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - Schlüssel

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Tastschalter - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8054382040910

Artikelnummer

ETNECL4061UNEWH

Herstellernummer

ECL4061UNEWH

Hersteller

ETN

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

Schlüssel

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

einrasten

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Waschmaschinenschalter:

nein

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

46.77 mm

Gerätetiefe:

41 mm

Einbautiefe:

41 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

41 mm

INTER MYLIFE UN 16AX C/CHIAVE UNIFICATA BIANCA