ELETTROCANALI SRL - ETNECL4058FMSATWH Presa TVFMSAT dir.MyLife conn.M-F-F1dB b - ECL4058FMSATWH
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Ausführung der Steckdose - sonstige
DAB+ - nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2
Anzahl der Auslässe - 3
Packung
6 ST
EAN
8053676577125
Artikelnummer
ETNECL4058FMSATWH
Herstellernummer
ECL4058FMSATWH
Hersteller
ETN
Ausführung:
Durchgangsdose
Ausführung der Steckdose:
sonstige
DAB+:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Auslässe:
3
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
1 dB
TV-Frequenzband:
4...2400 MHz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
weiß
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Gerätebreite:
44 mm
Gerätehöhe:
46.77 mm
Gerätetiefe:
36 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
36 mm


