Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4058FMSAT Presa TVFMSAT dir.MyLife conn.M-F-F1dB - ECL4058FMSAT

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4058FMSAT Presa TVFMSAT dir.MyLife conn.M-F-F1dB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Ausführung der Steckdose - sonstige

  • DAB+ - nein

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

  • Anzahl der Auslässe - 3

Packung

  • 6 ST

EAN

8053676577101

Artikelnummer

ETNECL4058FMSAT

Herstellernummer

ECL4058FMSAT

Hersteller

ETN

Ausführung:

Durchgangsdose

Ausführung der Steckdose:

sonstige

DAB+:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Auslässe:

3

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

1 dB

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

schwarz

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Gerätebreite:

44 mm

Gerätehöhe:

46.77 mm

Gerätetiefe:

36 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

36 mm

PRESA 3 PORTE TV-FM SAT