ELETTROCANALI SRL - ETNECL4057SATEC Presa coas.TVSATpass.MyLife conn.F4dB te - ECL4057SATEC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Ausführung der Steckdose - TV/SAT
DAB+ - nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Anzahl der Auslässe - 1
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8033954875013
Artikelnummer
ETNECL4057SATEC
Herstellernummer
ECL4057SATEC
Hersteller
ETN
Ausführung:
Durchgangsdose
Ausführung der Steckdose:
TV/SAT
DAB+:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Auslässe:
1
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
4 dB
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
46.77 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
41 mm


