ELETTROCANALI SRL - ETNECL4057SAT Presa coas.TVSATpass.MyLife conn.F4dB - ECL4057SAT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Ausführung der Steckdose - TV/SAT
DAB+ - nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Anzahl der Auslässe - 1
Packung
12 ST
EAN
8033954874993
Artikelnummer
ETNECL4057SAT
Herstellernummer
ECL4057SAT
Hersteller
ETN
Ausführung:
Durchgangsdose
Ausführung der Steckdose:
TV/SAT
DAB+:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Auslässe:
1
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
4 dB
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
46.77 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
41 mm


