ELETTROCANALI SRL - ETNECL4056TEC Presa coas.ULB pass.MyLife conn.M 10dB t - ECL4056TEC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Ausführung der Steckdose - TV
DAB+ - nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Anzahl der Auslässe - 1
Packung
12 ST
EAN
8033954874986
Artikelnummer
ETNECL4056TEC
Herstellernummer
ECL4056TEC
Hersteller
ETN
Ausführung:
Durchgangsdose
Ausführung der Steckdose:
TV
DAB+:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Auslässe:
1
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
10 dB
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
46.77 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
41 mm


