Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4050WHAB Presa ita/ted triv.sic.MyLife10/16Abi.AB - ECL4050WHAB

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4050WHAB Presa ita/ted triv.sic.MyLife10/16Abi.AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

  • Anzahl der Steckdosen schaltbar - 0

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Mit erhöhtem Berührungsschutz - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8054320280286

Artikelnummer

ETNECL4050WHAB

Herstellernummer

ECL4050WHAB

Hersteller

ETN

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Farbe:

weiß

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

ja

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Gerätebreite:

49 mm

Gerätehöhe:

48 mm

Gerätetiefe:

44 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

44 mm

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

nein

PRESA MYLIFE UNE BIP 10/16A BIANCO CON ANTIBATTERICO