Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECL40481MWHAB Presa coas.TV dir. MyLife conn.M bi.AB - ECL40481MWHAB

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECL40481MWHAB Presa coas.TV dir. MyLife conn.M bi.AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Ausführung der Steckdose - TV

  • DAB+ - nein

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Anzahl der Auslässe - 1

Packung

  • 12 ST

EAN

8059307212144

Artikelnummer

ETNECL40481MWHAB

Herstellernummer

ECL40481MWHAB

Hersteller

ETN

Ausführung:

Durchgangsdose

Ausführung der Steckdose:

TV

DAB+:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Auslässe:

1

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

0 dB

TV-Frequenzband:

40...860 MHz

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

46.77 mm

Gerätetiefe:

29 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

29 mm

PRESA MYLIFE COAS TV DIR CM BIANCO CON ANTIBATTERICO