ELETTROCANALI SRL - ETNECL4045RAB Presa ita.biv.sic.MLife 2P+T10/16A r.AB - ECL4045RAB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P17/11
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Anzahl der Steckdosen schaltbar - 0
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Mit Klappdeckel - nein
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8054320280293
Artikelnummer
ETNECL4045RAB
Herstellernummer
ECL4045RAB
Hersteller
ETN
Ausführung:
Italienischer Typ P17/11
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Farbe:
rot
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
ja
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
48 mm
Gerätetiefe:
44 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
44 mm
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:
nein


