ELETTROCANALI SRL - ETNECL4042 Presa euroam. duplex MyLife 2P+T16A - ECL4042
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3
Anzahl der Steckdosen schaltbar - 0
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Mit Klappdeckel - nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz - nein
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8033954875426
Artikelnummer
ETNECL4042
Herstellernummer
ECL4042
Hersteller
ETN
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Farbe:
schwarz
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
58 mm
Gerätehöhe:
60 mm
Gerätetiefe:
57 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
57 mm
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:
nein


