Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4040WH Presa euroamericana MyLife 2P+T16A bi. - ECL4040WH

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4040WH Presa euroamericana MyLife 2P+T16A bi.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Anzahl der Steckdosen schaltbar - 0

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Mit erhöhtem Berührungsschutz - nein

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033954875402

Artikelnummer

ETNECL4040WH

Herstellernummer

ECL4040WH

Hersteller

ETN

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Farbe:

weiß

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

48 mm

Gerätetiefe:

44 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

44 mm

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

nein

PRESA MYLIFE EUROAMER. 16A B