ELETTROCANALI SRL - ETNECL4022WHAB Doppio puls. interb.MyLife 10A bi.AB - ECL4022WHAB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Anzahl der Betätigungswippen - 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8054320280231
Artikelnummer
ETNECL4022WHAB
Herstellernummer
ECL4022WHAB
Hersteller
ETN
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Beleuchtung:
nein
Rückmeldekontakt:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Aufdruck:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
46.77 mm
Gerätetiefe:
39.53 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
39.53 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


