Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4021NCWHAB Pulsante unip. MyLife 16A 1P/NC bi. AB. - ECL4021NCWHAB

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4021NCWHAB Pulsante unip. MyLife 16A 1P/NC bi. AB.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032793876250

Artikelnummer

ETNECL4021NCWHAB

Herstellernummer

ECL4021NCWHAB

Hersteller

ETN

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Polzahl:

1

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Mit Beleuchtung:

nein

Rückmeldekontakt:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

46.77 mm

Gerätetiefe:

39.53 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

39.53 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

PULSANTE MYLIFE UNIP 16A 1P/NC BIANCO ANTIBATTERICO