Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4006WHAB Invertitore unipolare MyLife 16AX bi.AB - ECL4006WHAB

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4006WHAB Invertitore unipolare MyLife 16AX bi.AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Kreuzschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Tastschalter - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

8054320280200

Artikelnummer

ETNECL4006WHAB

Herstellernummer

ECL4006WHAB

Hersteller

ETN

Schaltungsart:

Kreuzschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

ja

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Waschmaschinenschalter:

nein

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

46.77 mm

Gerätetiefe:

41 mm

Einbautiefe:

41 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

41 mm

INVER UNIP MYLIFE 16AX BIANCO CON ANTIBATTERICO