Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4002D DMyLife Comando parete stand-alone - ECL4002D

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4002D DMyLife Comando parete stand-alone

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - sonstige

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Tastschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056351664738

Artikelnummer

ETNECL4002D

Herstellernummer

ECL4002D

Hersteller

ETN

Schaltungsart:

sonstige

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

ja

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

einrasten

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

3 V

Bemessungsstrom:

16 A

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Heizungsschalter:

nein

Waschmaschinenschalter:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

PULSANTE DOPPIO 4 CANALI RADIO CON A BATTERIA (INCLUSA)