Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4000LD12 Lampada LED spia 12/24V cavo mm 100 - ECL4000LD12

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4000LD12 Lampada LED spia 12/24V cavo mm 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8053676574902

Artikelnummer

ETNECL4000LD12

Herstellernummer

ECL4000LD12

Hersteller

ETN

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

12...24 V

LAMPADA SPIA CAVO 100 mm LED 12/24 V