Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECL3981-3CR Adat. placche NewPrestige 3mod.cromo - ECL3981-3CR

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECL3981-3CR Adat. placche NewPrestige 3mod.cromo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 3

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3

Packung

  • 50 ST

EAN

8033954875648

Artikelnummer

ETNECL3981-3CR

Herstellernummer

ECL3981-3CR

Hersteller

ETN

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

Chrom

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

124 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

9 mm

Einbaubreite:

124 mm

Einbauhöhe:

102 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

ADATTATORE 3 MOD. CROMO