ELETTROCANALI SRL - ETNECL2887BT Placca MyLife Q 7 moduli betulla - ECL2887BT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 7
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 7
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 7
Packung
10 ST
EAN
8054382040750
Artikelnummer
ETNECL2887BT
Herstellernummer
ECL2887BT
Hersteller
ETN
Anzahl der Einheiten:
7
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
7
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
7
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Holz
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
einrasten
Breite:
212 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
11 mm
Einbaubreite:
212 mm
Einbauhöhe:
90 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm


