Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECL2882AN Placca MyLife Q 2 moduli allum.notte - ECL2882AN

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECL2882AN Placca MyLife Q 2 moduli allum.notte

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 2

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

Packung

  • 30 ST

EAN

8054382040118

Artikelnummer

ETNECL2882AN

Herstellernummer

ECL2882AN

Hersteller

ETN

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Aluminium

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

99 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

11 mm

Einbaubreite:

99 mm

Einbauhöhe:

90 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

PLACCA 2 MOD MYLIFE Q ALL NT