ELETTROCANALI SRL - ETNECL2696WH Placca Tondo Q 6 moduli bianco - ECL2696WH
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 6
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 6
Packung
15 ST
EAN
8053676573479
Artikelnummer
ETNECL2696WH
Herstellernummer
ECL2696WH
Hersteller
ETN
Anzahl der Einheiten:
6
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
6
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
6
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
einrasten
Breite:
189 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
9.7 mm
Einbaubreite:
189 mm
Einbauhöhe:
81 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm


