Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECL2696OR Placca Tondo Q 6 moduli oro - ECL2696OR

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECL2696OR Placca Tondo Q 6 moduli oro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 6

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 6

Packung

  • 15 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8053676573387

Artikelnummer

ETNECL2696OR

Herstellernummer

ECL2696OR

Hersteller

ETN

Anzahl der Einheiten:

6

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

6

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

metallic

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Gold

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

189 mm

Höhe:

81 mm

Tiefe:

9.7 mm

Einbaubreite:

189 mm

Einbauhöhe:

81 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

PLACCA TONDO' Q 6 POSTI ORO