Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECL2586 Presa RJ45 Tondo autocrimp.Cat.6 FTP - ECL2586

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECL2586 Presa RJ45 Tondo autocrimp.Cat.6 FTP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - ja

  • Kategorie - 6

  • Anschlussart - Crimp

Packung

  • 10 ST

EAN

8033954877918

Artikelnummer

ETNECL2586

Herstellernummer

ECL2586

Hersteller

ETN

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

ja

Kategorie:

6

Anschlussart:

Crimp

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

PRESA RJ45 CAT 6 FTP SCHERMATA