Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECL257510 Ronzatore Tondo 220V 8VA - ECL257510

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECL257510 Ronzatore Tondo  220V 8VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Oberflächenschutz Gehäuse - unbehandelt

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 20 ST

EAN

8033954878144

Artikelnummer

ETNECL257510

Herstellernummer

ECL257510

Hersteller

ETN

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP00

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Gehäusefarbe:

weiß

Tonart:

Dauerton

Montageart:

Einbau

Trafo eingebaut:

ja

RONZATORE 220V 50HZ 8VA