Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNECL2551 PRESA COAS.ULB DIRETTATONDO CONN.M - ECL2551

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Ausführung der Steckdose - TV

  • DAB+ - nein

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Anzahl der Auslässe - 1

Packung

  • 20 ST

EAN

8033954878083

Artikelnummer

ETNECL2551

Herstellernummer

ECL2551

Hersteller

ETN

Ausführung:

Durchgangsdose

Ausführung der Steckdose:

TV

DAB+:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Auslässe:

1

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

0 dB

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Gerätebreite:

25 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

44 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

44 mm

PRESA COASSIALE ULB DIRETTA