ELETTROCANALI SRL - ETNECL25481M Presa coas.TV Tondo conn.M - ECL25481M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Ausführung der Steckdose - TV
DAB+ - nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Anzahl der Auslässe - 1
Packung
20 ST
EAN
8033954879868
Artikelnummer
ETNECL25481M
Herstellernummer
ECL25481M
Hersteller
ETN
Ausführung:
Durchgangsdose
Ausführung der Steckdose:
TV
DAB+:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Auslässe:
1
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
0 dB
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
weiß
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Gerätebreite:
25 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm


