ELETTROCANALI SRL - ETNECL2538 Presa euroamericana Tondo 2P+T 16A - ECL2538
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Anzahl der Steckdosen schaltbar - 0
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Mit Klappdeckel - nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz - nein
Packung
20 ST
EAN
8053676577248
Artikelnummer
ETNECL2538
Herstellernummer
ECL2538
Hersteller
ETN
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Farbe:
weiß
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
25 mm
Gerätehöhe:
51 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
47 mm


