ELETTROCANALI SRL - ETNECK81011 Interruttore MT 1P+N - 16A - 4,5 Ka - ECK81011
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 42.5 mm
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8053676570287
Artikelnummer
ETNECK81011
Herstellernummer
ECK81011
Hersteller
ETN
Einbautiefe:
42.5 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
4.5 kA
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
4.5 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Verlustleistung:
2.3 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
ja
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...10 mm²
Explosionsgeschützt:
nein


