Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECK71040 Prolunga TV Spina-Presa-9,5 mm - 2 mt - ECK71040

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECK71040 Prolunga TV Spina-Presa-9,5 mm - 2 mt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Winkelstecker - nein

  • Anschlussart - Löt/Löt

  • Kabeltyp - RG 59

  • Impedanz - 75 Ohm

Packung

  • 1 ST

EAN

8053676571284

Artikelnummer

ETNECK71040

Herstellernummer

ECK71040

Hersteller

ETN

Steckverbindertyp:

sonstige

Winkelstecker:

nein

Anschlussart:

Löt/Löt

Kabeltyp:

RG 59

Impedanz:

75 Ohm

Isolierter Einbau:

ja

PROLUNGA TV SPINA-PRESA 75 Ohm - Ø 9,5 mm - 2 m