Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECK71020 Spina TV a pipa compatta - 9,5 mm 2 pz - ECK71020

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECK71020 Spina TV a pipa compatta - 9,5 mm 2 pz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Winkelstecker - ja

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Anschlussart - Schraube

  • Kabeltyp - RG 59

Packung

  • 10 ST

EAN

8053676571178

Artikelnummer

ETNECK71020

Herstellernummer

ECK71020

Hersteller

ETN

Steckverbindertyp:

sonstige

Winkelstecker:

ja

Kontaktausführung:

männlich (male)

Anschlussart:

Schraube

Kabeltyp:

RG 59

Impedanz:

75 Ohm

Isolierter Einbau:

ja

SPINA TV A PIPA COMPATTA 75 Ohm - Ø 9,5 mm - conf. 2 pezzi