Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECK52002B Interruttore unipolare 250V-2A nero - ECK52002B

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECK52002B Interruttore unipolare 250V-2A nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bedienungsart - Wippe

  • Lastart - universal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 10 ST

EAN

8032636764478

Artikelnummer

ETNECK52002B

Herstellernummer

ECK52002B

Hersteller

ETN

Ausführung:

sonstige

Bedienungsart:

Wippe

Lastart:

universal

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Nennspannung:

250 V

Nennstrom:

2 A

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

INTERRUTTORE 250V 2A 2X0,75 NERO