ELETTROCANALI SRL - ETNECK52001B Interruttore unipolare 250V-2A bianco - ECK52001B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bedienungsart - Wippe
Lastart - universal
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
10 ST
EAN
8032636764096
Artikelnummer
ETNECK52001B
Herstellernummer
ECK52001B
Hersteller
ETN
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
Wippe
Lastart:
universal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Transparent:
nein
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2 A
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


