ELETTROCANALI SRL - ETNECK51031 Cavi collegamento batteria 200A - ECK51031
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss 1 - sonstige
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1 - sonstige
Kabeleinführung Anschluss 1 - gerade
Anschluss 2 - sonstige
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2 - sonstige
Packung
6 ST
EAN
8053676578030
Artikelnummer
ETNECK51031
Herstellernummer
ECK51031
Hersteller
ETN
Anschluss 1:
sonstige
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:
sonstige
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Anschluss 2:
sonstige
Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:
sonstige
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Ader-Zahl:
2
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Länge:
3 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennstrom:
200 A
Nennspannung:
12...24 V
Mantel-Farbe:
sonstige
Spiralleitung:
nein
Mit Schutzleiter:
nein
Mit Schnurschalter:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne