ELETTROCANALI SRL - ETNECK33633 Spina SCHUKO assiale/90 nera 16A - ECK33633
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F)
Schutzkontakt - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Schutzart (IP) - IP20
Packung
50 ST
EAN
8054382042037
Artikelnummer
ETNECK33633
Herstellernummer
ECK33633
Hersteller
ETN
Ausführung:
Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F)
Schutzkontakt:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
schwarz
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Zwischenstecker:
nein


