ELETTROCANALI SRL - ETNECK33632 Spina nera salvaspazio 16A 2P+T - ECK33632
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P17
Schutzkontakt - rund
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Schutzart (IP) - IP20
Packung
50 ST
EAN
8054382042013
Artikelnummer
ETNECK33632
Herstellernummer
ECK33632
Hersteller
ETN
Ausführung:
Italienischer Typ P17
Schutzkontakt:
rund
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
schwarz
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Zwischenstecker:
nein


