ELETTROCANALI SRL - ETNECK33624 Presa bianca SCHUKO/Bivalente 10/16A - ECK33624
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Halogenfrei - ja
Schutzart (IP) - IP20
Steckrichtung - gerade
Packung
50 ST
EAN
8054382042044
Artikelnummer
ETNECK33624
Herstellernummer
ECK33624
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Mit Spannungsanzeige:
nein
Mit Schnellverschluss:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A


