Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECK33622 Spina bianca salvaspazio 16A 2P+T - ECK33622

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECK33622 Spina bianca salvaspazio 16A 2P+T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P17

  • Schutzkontakt - rund

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 50 ST

EAN

8054382042006

Artikelnummer

ETNECK33622

Herstellernummer

ECK33622

Hersteller

ETN

Ausführung:

Italienischer Typ P17

Schutzkontakt:

rund

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Schutzart (IP):

IP20

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Farbe:

weiß

Polzahl:

3

Nennspannung:

250 V

Nennstrom:

16 A

Zwischenstecker:

nein

SPINA SALVASPAZIO B. 16A 2P+T