ELETTROCANALI SRL - ETNECK33621 Spina bianca salvaspazio 10A 2P+T - ECK33621
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P11
Schutzkontakt - rund
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Schutzart (IP) - IP20
Packung
100 ST
EAN
8054382041986
Artikelnummer
ETNECK33621
Herstellernummer
ECK33621
Hersteller
ETN
Ausführung:
Italienischer Typ P11
Schutzkontakt:
rund
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Zwischenstecker:
nein


