Startseite
Neu

ELETTROCANALI SRL - ETNECK33615 Adattatore triplo nero spina e prese 10A - ECK33615

KopierenKopieren
ELETTROCANALI SRL - ETNECK33615 Adattatore triplo nero spina e prese 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - kompakt

  • Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I) - nein

  • Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F) - nein

  • Mit Stecker für BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (Typ C) - nein

  • Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 11) (Typ J) - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8054382041276

Artikelnummer

ETNECK33615

Herstellernummer

ECK33615

Hersteller

ETN

Ausführung:

kompakt

Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I):

nein

Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F):

nein

Mit Stecker für BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (Typ C):

nein

Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 11) (Typ J):

nein

Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 12) (Typ J):

nein

Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 23) (Typ J):

nein

Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):

nein

Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):

nein

Mit Stecker für IT (S/P 11):

ja

Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):

nein

Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):

nein

Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):

nein

Art der Buchse:

IT (S/P 11)

Anzahl der USB-Ports:

0

Farbe:

schwarz

Nennspannung:

200...250 V

Nennstrom:

10...10 A

ADATTATORE TRIPLO 10A NERO