ELETTROCANALI SRL - ETNECK33614 Presa nera 16A 2P+T - ECK33614
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ Bipasso
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Halogenfrei - ja
Schutzart (IP) - IP20
Packung
50 ST
EAN
8054382041214
Artikelnummer
ETNECK33614
Herstellernummer
ECK33614
Hersteller
ETN
Ausführung:
Italienischer Typ Bipasso
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Mit Spannungsanzeige:
nein
Mit Schnellverschluss:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A