Startseite

ELETTROCANALI SRL - ETNECK11106N MULTIPRESA NERA 6 POSTI SCHUKO/BIVALENTI - ECK11106N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäuseform - rechteckig

  • Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt) - 0

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 6

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E) - 0

  • Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO) - 0

Packung

  • 30 ST

EAN

8053676570249

Artikelnummer

ETNECK11106N

Herstellernummer

ECK11106N

Hersteller

ETN

Gehäuseform:

rechteckig

Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

6

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):

0

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

6

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

FI-Schalter:

nein

Netzentstörfilter:

nein

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Mit Feinsicherung:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Überstromschutz:

nein

Nennstrom:

16 A

Max. Anschlussleistung:

3500 W

Aderquerschnitt:

1 mm²

Mit Deckel:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK09

Art des Netzanschlusses:

Italienischer Typ P17

Länge der Zuleitung:

1.5 m

Ausführung des Steckers:

gerade

Direkt steckbar (ohne Leitung):

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

ja

Winkel verdrehter Zentraleinsatz:

45°

NEMA-Code:

ohne

Einsatztemperatur:

-15...35 °C

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

MULTIPRESA NERA 6 POSTI 10/16A - CAVO 1,5 m