ELETTROCANALI SRL - ETNECK11105 MULTIPRESA BIANCA 5 POSTI SCHUKO/BIVALEN - ECK11105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäuseform - rechteckig
Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt) - 0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 5
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E) - 0
Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO) - 0
Packung
30 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033576775036
Artikelnummer
ETNECK11105
Herstellernummer
ECK11105
Hersteller
ETN
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
5
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
5
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
FI-Schalter:
nein
Netzentstörfilter:
nein
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Mit Feinsicherung:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Überstromschutz:
nein
Nennstrom:
16 A
Max. Anschlussleistung:
3500 W
Aderquerschnitt:
1 mm²
Mit Deckel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK09
Art des Netzanschlusses:
Italienischer Typ P17
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Ausführung des Steckers:
gerade
Direkt steckbar (ohne Leitung):
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
ja
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
45°
NEMA-Code:
ohne
Einsatztemperatur:
-15...35 °C
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein