ELETTROCANALI SRL - ETNECICTA50GC Tubo polipropilene HF 34223 50 grigio 7 - ECICTA50GC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Halogenfrei - ja
Ausführung flammwidrig - ja
Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend
Mit Muffe - nein
Packung
25 M
EAN
8056351668262
Artikelnummer
ETNECICTA50GC
Herstellernummer
ECICTA50GC
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Mit Muffe:
nein
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
schwer (Klasse 4 / 6 Joule)
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
nein
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Außendurchmesser:
50 mm
Betriebstemperatur:
-5...90 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Mit Meter-Anzeige:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


